0.04mm×1m フィラーテープ モノタロウ 10420602 0.04mm×1m フィラーテープ モノタロウ 10420602

フィラーテープ

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420602 品番 0.04mm×1m
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。

厚さ(mm)0.04 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 用途機械の高さ調整、スキマ測定等 材質SK焼入鋼 許容厚さ(±mm)0.003
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
水平出しに使用

レザー刻印押し機の水平出しに使用してます。細かくサイズがあるので助かります。
均一に刻印出来る様になりました。

2025-08-28
用途:
隙間調整用
有限会社巧揚鉄工所 様

ドラムとスクレパーの隙間調整用に使用ています。
他社製品に比べ安価で助かっています。

2025-07-01
用途:
エンジンの組み立て時
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン組み立てるときやばらしたエンジンのにボアに合わせてちょん切って使用。精密測定ではないけど、ざっくりクリアランスを知るのに便利です。

2025-01-06
用途:
プレス金型の調整
株式会社 睦プレス 様

メーカーのものと変わらず使用できます。板圧が薄いので、折って長さ調整ができます。

対象商品:
10420575
2024-07-01
用途:
レベル合わせ
農・林・水産業

安価で使いやすく、サイズも出ているのでレベル合わせがキチンと出来ます

対象商品:
10420575
2023-08-26
用途:
テーブルの水平度調整、接着したサンプルの引き剥がし
AC-X TECH 様 (製造業)

薄くてコシがあって使いやすいです。
通常の厚み微調用のシムとしてだけでなく、アルミの平面に瞬間接着剤で貼り付けたサンプルを剥がすために、このテープを端からスキマに突っ込んでアセトンを染み込ませますが、薄いのにも関わらず良く接着層に喰い込んでくれるので短時間で剥がすことができます。

対象商品:
10420575
2023-04-14
用途:
治具のシムとして
株式会社新日本創研 様

ほぼ問題ない。安くて使いかってがよい。いつもリピートしている。

対象商品:
10420681
2022-10-21
用途:
機械
その他業種

機械の調整のため購入
安くて安定しており、ステンレスじゃないのでこれにしました。
満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする