HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(木柄グリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420837
品番
HWM 265-100
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
265
アゴの深さ(mm)
100
フレーム(mm)
2.0×9.5
質量(kg)
1.1
締付力(kg)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応