HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(スタンダード)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420855
品番
HBS 115-83
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
115
アゴの深さ(mm)
83
フレーム(mm)
15.5×7.5
質量(kg)
0.5
締付力(kg)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応