HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(スタンダード)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420864
品番
HBS 165-83
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
165
アゴの深さ(mm)
83
フレーム(mm)
15.5×7.5
質量(kg)
0.55
締付力(kg)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応