HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(スタンダード)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420907
品番
HBS 420-178
参考基準価格(税別)
¥28,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
420
アゴの深さ(mm)
178
フレーム(mm)
26.2×11.9
質量(kg)
2.3
締付力(kg)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応