HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(強力型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420925
品番
HBM 265-140
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
265
アゴの深さ(mm)
140
フレーム(mm)
31.5×14.3
質量(kg)
2.9
締付力(kg)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応