HIT(ヒット)
L型クランプ(強力型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
最大口開き(mm)
420
215
265
320
420
520
800
1075
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420943
品番
HBM 420-140
参考基準価格(税別)
¥50,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
420
アゴの深さ(mm)
140
フレーム(mm)
31.5×14.3
質量(kg)
3.5
締付力(kg)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応