HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(ラチェット型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420986
品番
HBR 165-120
参考基準価格(税別)
¥31,980
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
165
アゴの深さ(mm)
120
フレーム(mm)
22×10.6
質量(kg)
1.1
締付力(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応