HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(ラチェット型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
215
注文コード
10420995
品番
HBR 215-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
最大口開き
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
215
アゴの深さ(mm)
100
フレーム(mm)
22×9.5
質量(kg)
1
締付力(kg)
300