TB172K (AC200V 50/60HZ 15A) タイムスイッチ Panasonic(パナソニック) 10421232

タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10421232 品番TB172K (AC200V 50/60HZ 15A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC200(±15%以内) 接点構成1a 許容誤差±5分以内 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 時間設定単位30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10421232 TB172K (AC200V 50/60HZ 15A) 18884398 TB172N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする