12EN 鉄製スタンド ヤガミ 10421425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10421425品番12EN
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。
つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。

用途実験器具の保持に質量(kg)4.5材質支柱、支持環:ステンレス、クランプ、自在ばさみ:アルミダイキャスト、台:亜鉛ダイキャストトラスコ品番811-6709
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする