※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの 研究関連用品・実験用必需品
IKDの ヘラ/さじ/トング
IKDの 実験研究用さじ(スプーン)
抗菌横口レードル20cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421784
品番
K02700000174
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304(銅含有))
全長(mm)
257
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
トラスコ品番
134-7797
容量(mL)
20
質量(g)
59
頭部寸法(mm)
47×69
柄長さ(mm)
233
注意
※抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
※水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※直火・空焚き厳禁。