JIS相当品シクネスゲージ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10421887 品番 100A13
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。

測定範囲(mm)0.03〜3.00 リーフ枚数13 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 材質SK焼入鋼(SK2〜SK5) 硬度HV420〜520 リーフ長さ(mm)100 用途すきま測定 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※日本工業規格同等相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10421853
2021-11-30
用途:
車のバルクリ、ヘッドブロックの歪み測定

防錆もしっかりしているし、JIS相当で精度に信頼性がある。KTCやTONE等の有名工具メーカーでさえ精度表記がなかったり、調べると信頼度に欠ける。

1人が参考にしています
対象商品:
10421914
2018-10-29
用途:
製品の空間距離などの隙間測定用
農・林・水産業

製品の隙間の測定が、精密に容易にできるため、検査がはかどります。

2人が参考にしています
2017-12-19
用途:
研磨機セットアップ時の隙間測定に
農・林・水産業

作りも丈夫で広い範囲の測定ができますが、狭い場所にSGを差し入れる際に金具が引っかかる場合があるのでもう少し薄い金具で固定されてたらなぁとは思います。
砥石の隙間に入れる為摩耗が心配ですがお手頃価格なので良しとします。

1人が参考にしています
対象商品:
10421853
2017-12-20
用途:
自動機の平行だし
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10421853
2017-10-13
用途:
バイク用
WELDING YONEDA 様

エンジンオーバーホールの為に購入しました。いいものと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10421817
2016-07-07
用途:
エンジンのバルブクリアランス調整

使用中のゲージが摩耗して精度が落ちてきたと思われるため買い換えました。
ケース部分もしっかりとした作りで良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10421905
2015-10-28
用途:
エンジンオーバーホール

値段の割に良いものでした

2人が参考にしています
対象商品:
10421957
2015-04-10
用途:
精密機械の作業

価格もお手頃で、使いやすいサイズでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする