※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双葉ゲージ製作所(FGW)
双葉ゲージ製作所(FGW)の 定盤・ゲージ・ケガキ
双葉ゲージ製作所(FGW)の ゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)の シクネスゲージ
フィラーゲージ
(1件のレビュー)
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10422142
品番
0.60mm×3m
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
厚さ(mm)
0.60
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
12.7
用途
機械の高さ調整、スキマ測定等
材質
SK焼入鋼
許容厚さ(±mm)
0.015
RoHS指令(10物質対応)
対応