協和紙工
協和紙工の ウインドウ用・ウォッシャー液
協和紙工の 窓用クロス
くもり止め用クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10422273
品番
ク-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一拭きで、視界スッキリ!
両面使える厚手シート。
ウェットタイプなので、スプレータイプのように溶剤が飛び散るようなこともありません。
特性
くもり止め
用途
自動車用窓ガラス内側のくもり止め及び清掃用
成分
シリコーン誘導体、界面活性剤、防腐剤、エタノール、水
材質
レーヨン不織布
1枚の寸法(mm)
約300×200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応