印字回数6欄
登録人数30
集計機能なし
適合A/B/C/Dカード
仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし
トラスコ品番514-7743
質量(kg)3.2
色印字色:単色(黒)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)待機時2/定格8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度-10℃〜45℃、湿度10%〜90%RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵