※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードラックA5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10422457 品番 A5-15T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

作業伝票を利用した管理板です。
人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
15段・30段があり、併列使用が効果的です。
A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。

トラスコ品番136-5692 材質スチール 寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182 質量(kg)4.1 高さ(mm)610 奥行(mm)50 間口(mm)280 段数30×15段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする