エースペンホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10422527 品番PS500BK
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。

付属品ボールペン1本、固定用両面テープ 仕様マグネット・両面テープのどちらでも使用可能 トラスコ品番808-1905 材質再生ABS 質量(g)37 適合範囲ボールペンの直径、約6.5〜7.5mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×10×240 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:363
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10422527
2022-03-21
用途:
ペン立て

キャップと土台の薄い鉄板が歪んでくるのでかっこ悪くなります。

対象商品:
10422527
2021-09-05
用途:
無線機のそばで無線記録を記入する

商品は思った通りの物が届いたのですが、スパイラルコードがもう少し長ければもっと使いやすいと思いました。また、必要が無かったのですが、ボールペンが付属していましたので使用したのですが、3,4回使用したらぼってっとインクだまりがメモ帳についてしまったので出来れば必要なかったかなと思いました。でもボールペンも使っています。

対象商品:
10422527
2020-09-11
用途:
事務所
運輸・通信業

ボールペンが紛失してしまうことなく、利用できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする