セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
ソーラー電波掛時計 木枠
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10422992
品番
SF221B
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信
トラスコ品番
813-2959
直径(Φmm)
350
グリーン購入法
適合