セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
薄型ソーラー電波掛時計 木枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10423157
品番
SF505W
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信
トラスコ品番
813-2969
直径(Φmm)
315
グリーン購入法
適合