溶接用手袋 5本指 内縫い

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード10423402 品番608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付

サイズフリー 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)27 材質牛床革 入数(双)10 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 強度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10423402 608 32620497 608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 溶接用手袋 5本指 南村製作所 1双 979 税込1,077 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32620481
2018-09-07
用途:
ガス切断
株式会社宮地サルベージ 様

大きいかなあと思い購入いたしましたが一緒でした
ありがとうございました

対象商品:
32620481
2016-06-09
用途:
溶接

柔らかいし、使いやすい

対象商品:
32620481
2016-03-04
用途:
溶接・溶断・機械組み立て作業
水田鉄工株式会社 様

やわらかく作業もしやすかったのですが、使用開始から約3日程で破けてしまいました。
もう少し強度があればとは思います。

対象商品:
32620481
2015-11-26
用途:
溶接作業全般

使って1時間で糸が切れて穴が開いたりします。
アタリハズレがあります。
平均的に長持ちしないなと感じています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
32620481
2015-09-29
用途:
作業

価格が安のは良いですが、皮が堅く、作業し辛いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
32620481
2014-03-13
用途:
溶接作業に

とてもソフトな使い心地で作業がとてもしやすいです。溶接などの高温でも熱さを感じにくいです。
また購入しようと思います。

対象商品:
32620481
2015-07-14
用途:
鍛冶溶接
西野 様

自分は手が大きいのでやはり内縫いはどうしてもサイズが小さくなる。
他のレビューにあるように、ほつれを防止するためには内縫いにするしかないのかも
しれないが、自分は革手の中に軍手をするので、小さくて使いずらいです。
三本指タイプの革手を使用すればいいのかもしれませんが、純粋に溶接だけを
する人はいいでしょうが、自分のように細々とした物を加工取付する者には、
やはり五本指のタイプが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
32620481
2014-01-30
用途:
溶接作業

価格面で何度か購入していました。今回購入した商品は、縫い忘れた箇所があったり、使用してすぐに左手中指の甲の部分が破けてしまいました。最初から破れた箇所の皮が薄かったのではないかと思います。品質にムラがあるのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする