HM280 角当て モノタロウ 10423427

 

HM280 角当て モノタロウ 10423427
HM280 角当て モノタロウ 10423427
HM280 角当て モノタロウ 10423427
HM280 角当て モノタロウ 10423427
モノタロウ

角当て

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード10423427品番HM280
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。

材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 主に製材、材木の輸送時

以前10個ほど購入、材質に問題があるみたいで角部が割れ3個ほど使えなくなっている。再生プラスチックの含有率が多すぎるのではないだろうか

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2024-03-19
用途: 木材運搬

柔らかい加工木材運搬時に、いままではあてぎ、もしくは緩衝材はさんでいたがこれで
十分です。
もう少し幅広でもよいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2023-07-28
用途: 荷台ラッシング
製造業

トラックの荷積み時、様々な物を積むが気付かない内に鋭利な部分に接触し直ぐにベルトが傷んでしまうので、これを使ってみた所、意外と良いですね。
但し素材が思いのほか柔らかいので、ラッシングをしっかり掛けると食い込み斜めになってしまう事も有るので、しっかりと確認する必要はあるが、概ね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2021-09-20
用途: 冷蔵庫運搬時に使用
建設業・工事業

急な階段を降ろす時、冷蔵庫をバンドで締め付けに使用。軽くてずれずに非常によかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2021-07-16
用途: 在庫の荷吊り作業
袈裟丸建築

ベルトに対して調度良い大きさで 軽く使いやすいです 耐久性は解りませんが 買ってよかったと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2021-06-17
用途: 荷締めに

なんか思ったより大きかったけど幅広ベルトにも対応だからいいですかね
ちょっと寸法見た方がいいかも

対象商品 : 10423427
2020-09-14
用途: 配送品の固定する為。
アルカディアトランスポート運輸・通信業

丈夫な樹脂製でしっかりしています。固定する荷物にも優しいので安心して使用できます。同僚にも高評価をもらいました。

1が参考にしています
対象商品 : 10423427
2019-11-25
用途: 吊荷の時

しなものにきずがつかなくてとてもよい。あと、われやすいので、かいぜんしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善の検討課題とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする