オープン工業
オープン工業の ファイリング
オープン工業の クリップボード
カラー用箋ばさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10423428
品番
KB-800-BU
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。
文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
色
青
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
808-2016
材質
ボード:再生ABS
寸法(mm)
【用紙】287×420
サイズ
A3
タイプ
タテ
機能
ペンホルダー・吊り下げ用くさり付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×440×20
外寸(幅W×高さH)(mm)
320×440