KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 青色 10423446

KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446 KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446 KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446 KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446 KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446 KB-100-BU カラー用箋ばさみ オープン工業 10423446

カラー用箋ばさみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタテ 注文コード10423446 品番KB-100-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。
文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。

トラスコ品番808-2015 材質ボード:再生ABS 寸法(mm)【用紙】257×364 サイズB4 質量(g)315 タイプタテ 機能ペンホルダー・吊り下げ用くさり付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×384×20 外寸(幅W×高さH)(mm)266×384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする