※使用例
オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の 値付け/タグ用品
オープン工業の ラベルディスペンサー
シールピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10423473
品番
SD-120
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
付属品
仕切板×1
軸径(Φmm)
25
材質(本体)
鉄板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×210×129
適合テープ幅(mm)
120
適合ラベル
外径Φ140mmまで
用途
店舗・工場でのラベル剥離作業に。
トラスコ品番
808-2121