※使用例
オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の 値付け/タグ用品
オープン工業の ラベルディスペンサー
シールピーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10423482
品番
SD-360
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
付属品
仕切板×6
材質(本体)
再生ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×165×132
適合テープ幅(mm)
360
適合ラベル
外径Φ110mmまで
用途
店舗・工場でのラベル剥離作業に。