ハトメパンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10423638 品番PU-101
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利

材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10423638
2015-12-23
用途:
荷札を作った。
農・林・水産業

スムーズに使用できたが、もう少し早く送付していただきたかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする