オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 伝票クリップ
パンチ状差し黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10423674
品番
SF100BK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
808-1915
材質
本体:再生ABS
質量(g)
115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×75×120