BE-2-GY ブックエンド オープン工業 10423683

BE-2-GY ブックエンド オープン工業 10423683
BE-2-GY ブックエンド オープン工業 10423683
BE-2-GY ブックエンド オープン工業 10423683
BE-2-GY ブックエンド オープン工業 10423683

ブックエンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×195
内容量1組(2個)注文コード10423683品番BE-2-GY
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

滑り止めがついているので、大型ファイルや 重い書籍でもしっかりとキープ。

サイズ仕様ストッパー付材質鉄板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×195トラスコ品番808-1989質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10423726
2017-01-20
用途: 事務所の書棚

書棚の中でファイルが倒れるのでブックエンドを置きました。下にゴムもついていので安定しています。書類が整理できました。

対象商品 : 10423726
2017-04-24
用途: 重いカタログ立てに使っています。
卸売・小売業

重い本にも負けない丈夫さと重さ、白すぎない灰色がいいですね。
ただ、梱包の段ボールが大きすぎないかと思った。

対象商品 : 10423735
2016-12-04
用途: カタログや本などの立てかけ。

大きさ的にぴったりでとても良い。リピートすると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする