BE-3-BK ブックエンド オープン工業 10423717

BE-3-BK ブックエンド オープン工業 10423717 BE-3-BK ブックエンド オープン工業 10423717 BE-3-BK ブックエンド オープン工業 10423717 BE-3-BK ブックエンド オープン工業 10423717

ブックエンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×160×175 注文コード10423717 品番BE-3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は色・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

滑り止めがついているので、大型ファイルや 重い書籍でもしっかりとキープ。

サイズ 仕様ストッパー付 材質鉄板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×160×175 トラスコ品番808-1990 質量(g)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10423726
2017-01-20
用途:
事務所の書棚

書棚の中でファイルが倒れるのでブックエンドを置きました。下にゴムもついていので安定しています。書類が整理できました。

対象商品:
10423726
2017-04-24
用途:
重いカタログ立てに使っています。
卸売・小売業

重い本にも負けない丈夫さと重さ、白すぎない灰色がいいですね。
ただ、梱包の段ボールが大きすぎないかと思った。

対象商品:
10423735
2016-12-04
用途:
カタログや本などの立てかけ。

大きさ的にぴったりでとても良い。リピートすると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする