オープン工業
オープン工業の 机上整理・収納用品
オープン工業の ペン立て
ペンスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
10423778
品番
PS-200-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
底面に特殊レザーストッパー付で安定感バツグンです。
色
赤
質量(g)
240
材質
本体:再生ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×95×122
トラスコ品番
808-1964
グリーン購入法
適合