曜日別特売
NO-9 カードホルダー No.9 外寸:100×86 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10424383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードホルダー No.9 外寸:100×86

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10424383品番NO-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
適合RC-18トラスコ品番135-3117材質ポリプロピレン(PP)質量(g)16タイプワンタッチ外形寸法(横×縦)(mm)100×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする