※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級事務用チェア ダークグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10425573 品番TXQ-6L-DGL (ダークグレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

重量感のあるフォルムです。
背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。

全高(mm)925〜990 座面高さ(mm)435〜500 本体質量(kg)23 仕様シンクロロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整 材質背・座:モールドウレタン+ポリプロピレン、脚部:ABS樹脂クロムメッキ仕上げ+スチール、キャスター:ウレタン巻ナイロン双輪キャスター 質量(kg)23 ダークグレー 種類オフィスチェア 全幅W×全高(mm)640×925〜990 張地レザー 座幅(mm)540 座高(mm)435〜500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする