※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの オフィス用チェア(OAチェア)
ノーリツイスの レザーチェア
高級事務用チェア ダークグレー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10425598
品番
TXQ-T6L-DGL (ダークグレー)
参考基準価格(税別)
¥182,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量感のあるフォルムです。
背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
全高(mm)
925〜990
座面高さ(mm)
435〜500
本体質量(kg)
23
仕様
シンクロロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整
材質
背・座:モールドウレタン+ポリプロピレン、脚部:ポリプロピレン+スチール、キャスター:ウレタン巻ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
23
色
ダークグレー
種類
オフィスチェア
全幅W×全高(mm)
640×925〜990
張地
レザー
座幅(mm)
540
座高(mm)
435〜500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません