CCMT060204-PM チップ CCMT-PM タンガロイ 10425633

CCMT060204-PM チップ CCMT-PM タンガロイ 10425633 CCMT060204-PM チップ CCMT-PM タンガロイ 10425633

チップ CCMT-PM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 注文コード10425633 品番CCMT060204-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど61種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10425633 CCMT060204-PM 06998303 400SR-UBB200 400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター 400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター 1個 9,998 税込10,998 メーカ後継品です
10425633 CCMT060204-PM 00703334 CCMT060204-PM GT9530 画像準備中 チップ CCMT-PM タンガロイ 1箱(10個) 6,690 税込7,359 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする