※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

事務用チェア

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10425695 品番 T-160
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタンダードなオフィスチェアです。
ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。

仕様キャスター付き 材質背・座:ウレタンフォーム、スチール、肘部:PEブロー成型 幅(mm)535 質量(kg)6.8 グレー 高さ(mm)720〜820 材質(本体)スチール 種類オフィスチェア 奥行(mm)450 キャスターあり 張地ビニールレザー張り 肘掛なし 組立時間(目安)1人15分 座幅(mm)400 座高(mm)390〜490 材質(脚部)スチール 座奥行(mm)380 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10425695
2021-07-23
用途:
事務作業
製造業

シンプルで良い。座面高さ調節がガス圧式のモノは結構故障するが(安物だからか)、昔ながらのネジ式は安定、安心。長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10425695
2020-07-28
用途:
事務所デスクに

座り心地も良いし、キャスターの滑りも良いです。
天然木フローリング床なので、ゴムキャスターが必須でした。
もう少しお安いと尚良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10425826
2020-04-09
用途:
ミシン作業時
株式会社ヨネクラ 様 (製造業)

椅子のクッションが良く座り心地が良いです、
作業効率も上がります。
2〜3年前に購入したものも、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする