※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

事務用チェア

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10425713 品番 T-160MB-BK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質スチール(本体・脚部)、ポリウレタン(座部) 質量(kg)7 ブラック 種類オフィスチェア キャスターあり 張地ビニールレザー張り 肘掛なし 組立時間1人15分(目安) 座幅(mm)400 座高(mm)390〜490 座奥行(mm)380 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10425704
2022-02-19
用途:
パソコン入力時の作業台、電気配線の作業台用の椅子として
製造業

詳しい組立説明書は見当たりませんが、問題なく組立てできました。各ねじはしっかり締めた方が事故起こさない為にも良いと思います。
予想以上に小さく梱包できるので箱サイズ140pでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする