※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

事務用チェア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10425738 品番T-230C-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品は肘掛など6種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)390〜490 本体質量(kg)8 材質(本体・脚部)スチール、(座部)ポリウレタン 質量(kg)8 ブラック 種類オフィスチェア 張地ビニールレザー張り 機構ねじ上下 組立時間(目安)1人15分 座幅(mm)400 座幅×座奥×座高(mm)400×380×390〜490 座高(mm)390〜490 座奥行(mm)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10425704
2022-02-19
用途:
パソコン入力時の作業台、電気配線の作業台用の椅子として
製造業

詳しい組立説明書は見当たりませんが、問題なく組立てできました。各ねじはしっかり締めた方が事故起こさない為にも良いと思います。
予想以上に小さく梱包できるので箱サイズ140pでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする