DCMT11T302-PF チップ DCMT-PF タンガロイ 形状ひし形55° 逃げ角7度 10426211

DCMT11T302-PF チップ DCMT-PF タンガロイ 10426211 DCMT11T302-PF チップ DCMT-PF タンガロイ 10426211

チップ DCMT-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.97 注文コード10426211 品番DCMT11T302-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など51種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10426211 DCMT11T302-PF 00704454 DCMT11T302-PF GT9530 画像準備中 チップ DCMT-PF タンガロイ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする