※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
ミズノの デスク・テーブル
ミズノの センターテーブル・リビングテーブル
応接テーブル 1200×600mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10427278
品番
MCT-1260
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
応接セットのテーブルに使用できます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×430
質量(kg)
13
用途
簡易応接
トラスコ品番
101-7368
材質
天板:メラミン化粧板、ホワイト、脚部:Φ28.6×1.6mm丸パイプ、ステンレスクラッドパイプ
幅(mm)
1200
高さ(mm)
430
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※北海道は1台につき運賃0沖縄、離島は都度注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300