ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの 丸イス・角イス
丸イス ダークブルー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10427874
品番
T-690B-DBL
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ダークブルー
本体質量(kg)
2
材質
脚部19.1Φスチールパイプ塗装脚
トラスコ品番
113-2691
幅(mm)
425
質量(kg)
2
種類
丸椅子
奥行(mm)
425
座高(mm)
465
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません