S-20D-RD 丸イス レッド ノーリツイス 丸椅子 10428084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-20D-RD 丸イス レッド ノーリツイス 10428084 S-20D-RD 丸イス レッド ノーリツイス 10428084

丸イス レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質脚部/19.1Φスチールパイプ塗装脚 注文コード10428084 品番S-20D-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂脚端カバー付です。
座固定タイプです。
脚部塗装脚です。
スタッキング可能です。

レッド 本体質量(kg)2 材質脚部/19.1Φスチールパイプ塗装脚 仕様座中央ホールありタイプ トラスコ品番113-2658 質量(kg)2 種類丸椅子 全幅W×全高(mm)405×430 張地ビニールシート 座幅(mm)Φ320 座高(mm)430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする