※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの 丸イス・角イス
丸イス レッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10428093
品番
T-680C-RD
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
メッキ脚タイプのスツールです。
色
レッド
本体質量(kg)
2
材質
脚部/19.1Φスチールパイプメッキ脚
トラスコ品番
113-2690
幅(mm)
425
質量(kg)
2
種類
丸椅子
奥行(mm)
425
張地
ビニールレザー
組立時間
(目安)1人15分
座高(mm)
465
座×座高(mm)
Φ330×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715