※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス ワイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10428118 品番R-710-WI
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ワイン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×445×435 本体質量(kg)2 材質座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:22.2Φスチールパイプクロームメッキ仕上 幅(mm)445 質量(kg)2 高さ(mm)435 種類丸椅子 奥行(mm)445 座高(mm)435

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする