ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業椅子 アイボリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10428188
品番
TD-3 I
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
400〜520
材質
脚部:スチール
質量(kg)
3
色
アイボリー
種類
作業用イス
背もたれ
あり
座高(mm)
400〜520
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715