※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用チェア

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10428242 品番 T-6K
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。

色(張地)グレー 座面高さ(mm)470〜570 座面径(Φmm)375 キャスターあり 仕様組立式 トラスコ品番106-1449 質量(kg)4.5 グレー 高さ(mm)470〜570 タイプゴム車輪キャスター付き 種類作業用イス 寸法(幅W×高さH)(mm)430×470〜570 張地ビニールレザー張り 背もたれなし 組立時間目安:1人15分 材質(脚部)スチール 材質(座面)ウレタン 高さ調節あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10428215
2025-09-27
用途:
座り作業時に使用
農・林・水産業

耐久性を求めていたので、高さ調節はあえてネジ式を購入しました。思った通り非常に頑丈な作りで耐久性は良さそうです。不満な点は座面が硬いですね。もう少し柔らかい厚めのクッションを使用してほしいです。

2025-08-04
用途:
工場の作業中に
製造業

座り心地もよく従業員からも重宝されています。また注文したいと思います。

対象商品:
10428215
2022-04-25
用途:
施設での食事介助時に使用するために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

このようなタイプの椅子は、動くようになっているものが多いのですが、動かないものがあってよかったです。施設での食事介助時に使用するときに、利用者の方が万が一触ってしまい、急に動くと危険なので、動かない回転いすを探していました。また、ほかのサイトよりも安価で購入できて良かったです。

対象商品:
10428215
2021-05-21
用途:
洋服修理作業時
サービス業

高さ調節は良かったです。出来れば椅子の大きさ(直径)がもう少し大きいと良かったですね。
一日座っているとクッションは大丈夫なのにお尻が痛いです。
キャスター無しの回転するのを欲しくて散々探してやっと見つけたので嬉しくてお尻との相性まで確かめるゆとりも無く頼んでしまいましたが…。

1人が参考にしています
対象商品:
10428215
2021-03-17
用途:
実験中

もう少し高さがほしいかったが、よい座り心地(個人の感想です)がします。
キャスターなしの椅子が少ないので、貴重だと思いました。

対象商品:
10428215
2020-03-06
用途:
会社で工場用ミシンで縫製をするとき
製造業

値段も比較的安価で、丈夫で良いので、毎月2脚から4脚購入したいと思っています。古い会社なので、少しずつ入れ替えしたいと思っています。
これからもよろしくお願い致します。

対象商品:
10428215
2020-11-28
用途:
作業用の椅子
児玉印刷株式会社 様 (製造業)

作業で長く座っていると椅子の縁が太腿に食い込んで痛くなるそうで
女性の作業者に不評でした。
改善をお願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする