※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
製図用チェア
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10428346
品番
T-6KR
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
座面高さ(mm)
515〜635
トラスコ品番
106-1447
材質
座部:ウレタン、脚部:スチール、キャスター:Φ50mmゴムキャスター
質量(kg)
5.6
色
グレー
種類
作業用イス
張地
ビニールレザー張り
座高(mm)
515〜635