※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
傘立
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
133-3173
注文コード
10428802
品番
KS-92S
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
差込口・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなデザインの傘立です。
材質
本体:22□SUS304ステンレスパイプヘアライン仕上、傘枠:ステンレスミガキ仕上
トラスコ品番
133-3173
幅(mm)
920
質量(kg)
4
高さ(mm)
500
奥行(mm)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980