※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ミーティングチェア
食堂用チェアー アイボリー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10428827
品番
RZ-130
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メッキ脚タイプのレセプションチェアです。
座面高さ(mm)
420
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×370
本体質量(kg)
4.4
トラスコ品番
113-2665
材質
座:ビニールレザー、脚部:19.1Φパイプメッキ脚、スタッキング可能
幅(mm)
420
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
750
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
360
座高(mm)
420
座奥行(mm)
370
色(座面)
アイボリー
注意
※基本入数に満たない脚数でのご発注の際は梱包割手数料ƨが発生いたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980