RCMM1204M0-61 チップ RCMM-61 タンガロイ 10429194

RCMM1204M0-61 チップ RCMM-61 タンガロイ 10429194 RCMM1204M0-61 チップ RCMM-61 タンガロイ 10429194

チップ RCMM-61

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12 形状円形 注文コード10429194 品番RCMM1204M0-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は切刃長さ・形状・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする